Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22313-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831927
  • Hersteller:190006420030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
365 kN
Dynamische Belastung
350 kN
Grenzdrehzahl
5 rpm
Referenzdrehzahl
3.8 rpm
Alternativen

CHF 222.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026