SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22310 E/C3

  • ERIKS:23755715
  • Hersteller:22310 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt und ermöglicht einen Wellenversatz. Sein Blechkäfig und das fortschrittliche Innenleben sorgen für geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit. Das Lager verfügt über Nachschmiermöglichkeiten für eine verlängerte Lebensdauer. Es ist kompatibel mit modularen Systemen, die Gehäuse, Hülsen und Muttern verwenden.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer, indem sie optimale Schmierstoffniveaus aufrechterhält
  • Blechkäfig verbessert die Stabilität der Komponenten und verringert das Risiko einer Käfigverformung
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen aus und verringert den Bedarf an präziser Montage
  • C3 radiales internes Spiel minimiert die Reibung bei hoher Belastung und verbessert die Zuverlässigkeit
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen und minimiert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen in Schwerlastmaschinen
  • Ideal für Fördersysteme, die häufige Korrekturen der Wellenausrichtung erfordern
  • Kompatibel mit Geräten, die hohen Belastungen und Vibrationen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 164.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026