Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22310-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831916
  • Hersteller:167051300030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
223 kN
Dynamische Belastung
229 kN
Grenzdrehzahl
6.3 rpm
Referenzdrehzahl
4.8 rpm
Alternativen

CHF 140.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026