CHF 2'391.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'585.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 92 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1700 kN |
Dynamische Belastung | 1342 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Gewicht | 35.3 kg |
Gewicht | 77.8 lb |
CHF 2'237.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'419.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026