CHF 2'237.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'419.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 92 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.76 kN |
Dynamische Belastung | 1.36 kN |
Grenzdrehzahl | 2.48 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.62 rpm |
CHF 2'391.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'585.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026