CHF 1'940.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'097.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1560 kN |
Dynamische Belastung | 1237 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 140 kN |
Gewicht | 29.2 kg |
Gewicht | 64.3 lb |
CHF 1'960.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'118.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026