FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22236-E1-XL

  • ERIKS:11660408
  • Hersteller:190005700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'960.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'118.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
86 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.68 kN
Dynamische Belastung
1.36 kN
Grenzdrehzahl
2.47 rpm
Referenzdrehzahl
1.67 rpm
Alternativen

CHF 1'940.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'097.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026