SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22224 E/C4

  • ERIKS:23755639
  • Hersteller:22224 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für Anwendungen mit hoher Belastung ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Es verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig mit einer Breite von 58 mm und einem Außendurchmesser von 215 mm. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet, um eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Es ist ohne Dichtung konstruiert und ermöglicht hohe Grenzdrehzahlen bis zu 3800 U/min. Das Produkt gehört zur 22224er-Serie und wiegt 8,86 kg.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer, indem sie Wartungsintervalle und das Ausfallrisiko reduziert.
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei Fehlausrichtung
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen, bei denen schwere Lasten auftreten
  • Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine einfache Montage und Demontage in modularen Baugruppen
  • Blechkäfig bietet Festigkeit und Stabilität für erhöhte Zuverlässigkeit im Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in Schwerlast-Fördersystemen mit variablen Wellenauslastungen
  • Kompatibel mit modularen Lagergehäusen in Schüttgutverarbeitungsanlagen
  • Verwendet mit Industriegetrieben, die hohe Tragfähigkeit und Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 552.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 597.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 554.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 599.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026