Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22224-E1-XL-C4

  • ERIKS:24208030
  • Hersteller:22224-E1-XL-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 554.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 599.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
58 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
740 kN
Dynamische Belastung
640 kN
Grenzdrehzahl
3.65 rpm
Referenzdrehzahl
2.7 rpm
Alternativen

CHF 552.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 597.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026