SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22220 E/C4

  • ERIKS:23755627
  • Hersteller:22220 E/C4
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für Schwerlastanwendungen ausgelegt, bei denen ein Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen erforderlich ist. Es verfügt über einen robusten Blechkäfig und eine zylindrische Bohrung, die hohe dynamische und statische Belastungen aufnehmen. Nachschmierfähigkeit und eine reibungsarme Konstruktion tragen zu einer verlängerten Lebensdauer bei. Das Fehlen einer integrierten Dichtung ermöglicht eine flexible Schmierstoffverwaltung. Die modulare Kompatibilität unterstützt die Integration mit verschiedenen Gehäusen, Hülsen und Muttern.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert das Risiko vorzeitigem Verschleiß
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartungspläne, die die Betriebszeit und die Lebensdauer der Lager verlängern.
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und gewährleistet eine zuverlässige Leistung
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit in Umgebungen mit Vibrationen und Stoßbelastungen
  • Das reibungsarme Design minimiert die Wärmeentwicklung und ermöglicht einen längeren Dauerbetrieb.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für schwere Förderanlagen
  • Ideal zur Integration in Industrieventilatoren und großen Elektromotoren
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die hohe Belastbarkeit und Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordert
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 385.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 416.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026