CHF 385.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 416.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 475 kN |
Dynamische Belastung | 430 kN |
Grenzdrehzahl | 4.55 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.15 rpm |
CHF 370.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 400.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026