SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22217 E

  • ERIKS:23755601
  • Hersteller:22217 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und ist für die Selbstzentrierung ausgelegt. Es kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen, ohne Reibung oder Temperatur zu erhöhen. Das Lager verfügt über Nachschmiermöglichkeiten und eignet sich für die modulare Montage mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Seine Konstruktion gewährleistet geringe Reibung und eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert installationsbedingte Probleme
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht längere Wartungsintervalle und minimiert Wartungsstillstände
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit erheblichen mechanischen Belastungen
  • Blechkäfigkonstruktion sorgt für Langlebigkeit bei Dauerbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Zwei-Reihen-Konfiguration verbessert die Stabilität und Lastverteilung für eine zuverlässige Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und passenden Hülsen
  • Ideal für schwere Industriemaschinen, die einer Fehlausrichtung ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die unter variablen Lasten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 242.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026