

CHF 242.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 36 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 325 kN |
Dynamische Belastung | 305 kN |
Grenzdrehzahl | 5.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.45 rpm |
CHF 202.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026