CHF 75.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 91.5 kN |
Dynamische Belastung | 98.5 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 0.521 kg |
Gewicht | 1.15 lb |
CHF 90.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026