FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22208-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831837
  • Hersteller:167033910030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
91 kN
Dynamische Belastung
101 kN
Grenzdrehzahl
10.5 rpm
Referenzdrehzahl
6.2 rpm
Alternativen

CHF 75.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026