SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22208 E

  • ERIKS:23755546
  • Hersteller:22208 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager bietet hohe Tragfähigkeit und selbstjustierende Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Die zylindrische Bohrung und der Blechkäfig erhöhen die Haltbarkeit und erleichtern die Montage. Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Lebensdauer, indem sie Wartungspläne unterstützen. Das Lagerdesign kompensiert Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler bei minimaler Reibungszunahme.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer, indem sie eine regelmäßige Wartung ermöglicht.
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieumgebungen mit schweren Lasten
  • Blechkäfigkonstruktion verbessert die Haltbarkeit und die Verschleißfestigkeit
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Temperaturanstieg und verlängert die Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für flexible Montage
  • Ideal für Branchen, die eine Ausgleichstoleranz bei rotierenden Wellen benötigen
  • Kompatibel mit Anwendungen, die eine regelmäßige Nachschmierung und hohe Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.41inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
91.5 kN
Dynamische Belastung
98.5 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
10 kN
Gewicht
0.521 kg
Gewicht
1.15 lb
Alternativen

CHF 90.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026