FAG

FAG 22208-E1-XL, Pendelrollenlager, 40 mm ID, 80 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:11660336
  • Hersteller:22208-E1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
91 kN
Dynamische Belastung
101 kN
Grenzdrehzahl
10500 rpm
Referenzdrehzahl
6200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
12.1 kN
Gewicht
0.53 kg
Gewicht
1.168 lb
Alternativen

CHF 75.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.41inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026