SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22207 E/C3

  • ERIKS:23755543
  • Hersteller:22207 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der für hohe Tragfähigkeit und Ausgleich von Fluchtungsfehlern ausgelegt ist. Es gleicht Wellendurchbiegungen mit minimaler Reibung oder Temperaturerhöhung aus. Die Nachschmiermöglichkeit erhöht die Wartungsflexibilität. Das Lager ist für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet.

Funktionen
  • Zylindrische Bohrung gewährleistet eine präzise Passung der Welle und verhindert Betriebsfehlstellungen
  • Blechkäfig verbessert die Haltbarkeit bei hohen radialen und axialen Belastungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion toleriert Wellendurchbiegungen und ermöglicht eine zuverlässige Leistung
  • Hohe Grenzdrehzahl unterstützt schnell drehende Anlagen für höhere Produktivität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusesystemen für flexible Montage
  • Ideal für schwere Förderbandtrommeln in der Schüttgut-Handhabung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 85.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026