CHF 85.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 81 kN |
Dynamische Belastung | 89 kN |
Grenzdrehzahl | 10.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 7 rpm |
CHF 69.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026