SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22206 E

  • ERIKS:23755538
  • Hersteller:22206 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit und eine selbstjustierende Konstruktion. Es nimmt hohe Belastungen in beide Richtungen auf und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Das Lager arbeitet mit geringer Reibung und erhöhter Verschleißfestigkeit, was eine lange Lebensdauer unterstützt.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz aus und verringert Wartungsprobleme
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Betrieb unter anspruchsvollen mechanischen Belastungen
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle und reduzierte Ausfallzeiten
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Energieverluste und verringert übermäßige Wärmeentwicklung
  • Blechkäfig erhöht die Haltbarkeit in hochbelasteten Umgebungen und gewährleistet die Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Buchsen für eine flexible Montage
  • Ideal für schwere Industriemaschinen, die einen kontinuierlichen Betrieb erfordern
  • Kompatibel mit Antriebswellen, die häufigen Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.97inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
58.5 kN
Dynamische Belastung
66.1 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6.4 kN
Gewicht
0.276 kg
Gewicht
0.61 lb
Alternativen

CHF 81.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.39inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026