FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22206-E1-XL

  • ERIKS:11660332
  • Hersteller:016703308-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.39inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
57 kN
Dynamische Belastung
64 kN
Grenzdrehzahl
12.5 rpm
Referenzdrehzahl
7.8 rpm
Alternativen

CHF 66.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.97inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026