SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21320 E

  • ERIKS:23755417
  • Hersteller:21320 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Pendelrollenlager trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Es verfügt über eine Selbstausrichtungsfunktion zur Kompensation von Wellenausrichtungsfehlern und Durchbiegungen. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet, um die Lebensdauer zu verlängern und den Wartungsaufwand zu reduzieren. Der Käfig aus Blech sorgt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert ungeplante Ausfallzeiten
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen und schwere Maschinen
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Wartungsintervalle und senken die Instandhaltungskosten
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Temperaturanstieg und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit ermöglicht eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen für industrielle Getriebe
  • Ideal für schwere Maschinen im Bergbau und in der Aufbereitung von Zuschlagstoffen
  • Kompatibel mit Wellen, die einen Ausgleich von Fluchtungsfehlern erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 552.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 597.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026