CHF 552.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 597.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 530 kN |
Dynamische Belastung | 495 kN |
Grenzdrehzahl | 4.4 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.05 rpm |
CHF 487.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 526.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026