SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21316 E/C3

  • ERIKS:23755404
  • Hersteller:21316 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager bietet eine hohe Tragfähigkeit und gleicht Fluchtungsfehler aus. Es ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet, um eine verlängerte Lebensdauer zu ermöglichen. Der Blechkäfig gewährleistet die Betriebsstabilität bei hohen Belastungen. Das Lager ist für modulare Systeme mit Gehäusen und Hülsen geeignet. Seine Konstruktion sorgt für geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Selbstausrichtende Fähigkeit gleicht Wellendurchbiegungen aus und verringert das Risiko vorzeitigen Ausfalls
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Wartungsintervalle und minimieren Ausfallzeiten sowie Servicekosten
  • Blechkäfig gewährleistet einen stabilen Betrieb bei hohen radialen und axialen Belastungen
  • Das reibungsarme Design senkt die Betriebstemperatur und erhöht die Lebensdauer des Lagers
  • C3 radiales internes Spiel toleriert thermische Ausdehnung und verbessert die Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine Ausrichttoleranz und hohe Tragfähigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Maschinen, die unter variablen Wellendurchbiegungsbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
213
Typ
Spherical Roller Bearing
Alternativen

CHF 306.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026