CHF 306.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 331.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 325 kN |
Dynamische Belastung | 305 kN |
Grenzdrehzahl | 5.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 4.05 rpm |
CHF 268.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026