CHF 88.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 213 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 72 kN |
Dynamische Belastung | 79.2 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 0.533 kg |
Gewicht | 1.17 lb |
CHF 100.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026