CHF 100.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 74 kN |
Dynamische Belastung | 83 kN |
Grenzdrehzahl | 10.9 rpm |
Referenzdrehzahl | 6.8 rpm |
CHF 88.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026