CHF 71.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 213 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 41.5 kN |
Dynamische Belastung | 49.1 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.267 kg |
Gewicht | 0.59 lb |
CHF 91.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026