Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21305-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625186
  • Hersteller:019000189-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
43.5 kN
Dynamische Belastung
52 kN
Grenzdrehzahl
13.9 rpm
Referenzdrehzahl
8.4 rpm
Alternativen

CHF 71.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026