Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager mit breitem Innenring zylindrischer Bohrung Offen 11212 TN9

  • ERIKS:23755054
  • Hersteller:11212 TN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
112
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
62 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
31.2 kN
Statische Belastung
12.2 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Alternativen

CHF 195.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026