CHF 195.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 112 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 11.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
CHF 208.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026