CHF 94.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 112 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 19 kN |
Statische Belastung | 6 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
CHF 82.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026