Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelkugellager mit breitem Innenring zylindrischer Bohrung Offen 11207-TVH

  • ERIKS:11668781
  • Hersteller:167001550000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
112
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
16 kN
Statische Belastung
5.1 kN
Referenzdrehzahl
11600 rpm
Grenzdrehzahl
11600 rpm
Alternativen

CHF 94.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026