Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2318 KM/C3

  • ERIKS:23756187
  • Hersteller:2318 KM/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'031.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'114.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
64 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
57 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Alternativen

CHF 1'240.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'341.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026