CHF 1'240.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'341.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Statische Belastung | 58 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
CHF 1'031.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'114.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026