CHF 540.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 584.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 58 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 135 kN |
Statische Belastung | 49 kN |
Grenzdrehzahl | 5.3 rpm |
CHF 799.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 864.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026