Eriks
FAG

FAG 2316-K-M-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 80 mm ID, 170 mm OD, 58 mm WD

  • ERIKS:12626880
  • Hersteller:2316-K-M-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 799.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 864.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
139 kN
Statische Belastung
48.5 kN
Referenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Alternativen

CHF 540.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 584.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026