Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2310 K/C3

  • ERIKS:23756049
  • Hersteller:2310 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
20 kN
Referenzdrehzahl
14 rpm
Grenzdrehzahl
9.5 rpm
Alternativen

CHF 171.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026