Eriks
FAG

FAG 2310-K-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:12112867
  • Hersteller:389072080030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
23
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
20.2 kN
Referenzdrehzahl
7600 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Alternativen

CHF 154.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026