Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2306 K/C3

  • ERIKS:23755987
  • Hersteller:2306 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
23
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
31.2 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Referenzdrehzahl
18 rpm
Grenzdrehzahl
13 rpm
Alternativen

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026