CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 8.8 kN |
Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
CHF 71.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026