Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2220 KM

  • ERIKS:23755528
  • Hersteller:2220 KM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
97.5 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Alternativen

CHF 739.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026