Eriks
FAG

FAG 2220-K-M-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 100 mm ID, 180 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:11668910
  • Hersteller:384383640030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 739.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
98 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
4900 rpm
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Alternativen

CHF 625.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026