Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2213 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755503
  • Hersteller:2213 EKTN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
57.2 kN
Statische Belastung
20 kN
Referenzdrehzahl
10 rpm
Grenzdrehzahl
7 rpm
Alternativen

CHF 126.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026