Eriks
FAG

FAG 2213-K-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:12112864
  • Hersteller:389046670030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
19.2 kN
Referenzdrehzahl
6200 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Alternativen

CHF 110.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026