CHF 110.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 57.2 kN |
Statische Belastung | 20 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
CHF 126.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026