Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2210 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755484
  • Hersteller:2210 EKTN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
33.8 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
14 rpm
Grenzdrehzahl
9.5 rpm
Alternativen

CHF 69.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026