Eriks
FAG

FAG 2210-K-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12112862
  • Hersteller:380590880030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Referenzdrehzahl
7100 rpm
Grenzdrehzahl
8100 rpm
Alternativen

CHF 72.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026