Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2209 EKTN9

  • ERIKS:23755476
  • Hersteller:2209 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Alternativen

CHF 69.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026