CHF 69.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 28.5 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
Referenzdrehzahl | 7800 rpm |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
CHF 60.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026